曜日別特売

スタッキングチェア キャスター付

スタッキングチェア キャスター付 - TRUSCOスタッキングチェア キャスター付 - TRUSCO

座面を持ち上げてスライドさせるだけで簡単にスタッキングできる会議用チェアです。
背部にPP樹脂成型を使用しています。
キャスター付きで移動が便利です。

用途会議室・学校・施設・食堂など。仕様積み重ね可能(並行)、完成品質量(kg)6張地布張り座幅(mm)440座高(mm)435内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89734487TSCC-2N-BKブラック435440×4306856-6865
26,780
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
31256464TSCC-2N-GNライトグリーン435440×4306856-6868
26,780
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
89734478TSCC-2N-Bブルー435440×4306856-6866
26,780
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
89734505TSCC-2N-Rレッド435440×4306856-6867
26,780
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
89734496TSCC-2N-GNライトグリーン435440×4306856-6868
17,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする