曜日別特売

カラーベンチ 1500

カラーベンチ 1500 - TRUSCOカラーベンチ 1500 - TRUSCO

スタンダードなカラーベンチです。

仕様組立式材質背・座:樹脂成型品、脚:スチール幅(mm)1500肘掛なし組立時間1人15分座高(mm)400材質(脚)スチール材質(座面)樹脂成型品素材樹脂成型品2018年トラスコ掲載ページ10 0106内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
背もたれ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89734566TCBA-1500-Bブルー4001500×500×70019あり
43,800
37,980
41,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月10日
89734584TCBN-1500-Bブルー4001500×500×40013なし
34,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする