TRUSCO
ミニロッカー
一人用の小型ロッカーです。
積み重ねができるように天面ガイド付です。
コンパクトロッカー、手荷物・小物等個人用ロッカーとして保管管理ができます。
タイプ
1人用
鍵
シリンダー錠
仕様
完成品
付属品
シリンダ錠・棚板1枚、名札(セルカバー付)
材質
スチール
質量(kg)
5.5
高さ(mm)
440
奥行(mm)
400
間口(mm)
300
人数
1人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
300×400×440
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
233×358×360
2018年トラスコ掲載ページ
10 0200
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89735223
SHW1A
855-7805
ホワイト
64-8684-62
¥
25,790
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89735232
SHW1A-LB
855-7806
ブルー
64-8685-25
¥
25,790
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89735248
SHW1A-P
855-7807
ピンク
64-8685-26
¥
25,790
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。