ソフト名札キーホルダー

ソフト名札キーホルダー - TRUSCOソフト名札キーホルダー - TRUSCOソフト名札キーホルダー - TRUSCO
(1件のレビュー)

鍵や小物の管理に便利です。
リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。
文字が書けるシート付です。

用途鍵や小物の管理に。仕様ソフトタイプ材質本体:軟質塩化ビニール、リング:スチール質量(g)550寸法(縦×横)(mm)65×252018年トラスコ掲載ページ10 0232内容量1セット(50個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89735345TSNH-50-B
2,300
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89735354TSNH-50-R
2,300
1,898
2,088(税込)
当日出荷
89735363TSNH-50-Y
2,300
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89735363
2021-10-16
用途: 非常用キーのタグとして利用
サービス業

とにかく価格が安いので注文しましたが、リングに引っ掛けのピンが立っていて、大量の鍵の取り付けには爪を痛めることなく容易に着脱ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする