曜日別特売

ソフト名札キーホルダー アソート

ソフト名札キーホルダー アソート - TRUSCO

鍵や小物の管理に便利です。
リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。
文字が書けるシート付です。

用途鍵や小物の管理に。6色仕様ソフトタイプトラスコ品番855-7736セット内容白、黄、赤、桃、青、緑、6(色混合)材質本体:軟質塩化ビニール、リング:スチール質量(g)172018年トラスコ掲載ページ10 0232内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89735372TSNH-6
260
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする