TRUSCO
段ボール製A4横型ファイルボックス
安価タイプの組み立て式ファイルボックスです。
軽くて丈夫な段ボールタイプで書類などの整理整頓に役立ち、廃棄もしやすいタイプです。
用途
棚等の整理に。
取り出し用穴あり。
2018年トラスコ掲載ページ
10 0426
材質
:ダンボール
高さ(mm)
245
奥行(mm)
317
板厚(mm)
2
収納サイズ
A4
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89735546
DB-BOXY
78
125
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
89735555
DB-BOXYW
103
140
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください