TRUSCO
樹脂製カードリング
(2件のレビュー)
リングを開いてカードを自由に抜き差しできます。
用途
書類・カードの綴り。
材質
ナイロン
仕様
白色
2018年トラスコ掲載ページ
10 0449
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法d(mm)
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
先端幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89735643
TKRJ-20
3.0
855-2502
7.4
19
5.5
¥
490
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
89735652
TKRJ-25
3.5
855-2503
10.9
24
6.0
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
89735668
TKRJ-30
3.5
855-2504
13.1
30
6.5
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
89735677
TKRJ-35
4.0
855-2505
18.2
33
7.0
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
89735686
TKRJ-40
4.5
855-2506
26
38
7.5
¥
970
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
89735695
TKRJ-50
5.0
855-2507
38.2
47
8.0
¥
1,060
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
89735704
TKRJ-60
5.0
855-2508
46.5
57
8.5
¥
1,140
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください