曜日別特売

ホワイトボード消し 水洗い可

ホワイトボード消し 水洗い可 - TRUSCOホワイトボード消し 水洗い可 - TRUSCOホワイトボード消し 水洗い可 - TRUSCOホワイトボード消し 水洗い可 - TRUSCO
(1件のレビュー)

粉が飛散しない特殊布を使用しています。
水洗いでき、何度でも使えます。
拭く面は、両面使えて経済的です。
ソフトな感触で、疲れず楽に消せます。

用途ホワイトボード用クリーナーです。仕様カバー部分は再生プラスチック(ABS樹脂)75%使用材質再生プラスチック(カバー部)、特殊布地長さ(mm)57厚さ(mm)402018年トラスコ掲載ページ10 0609繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89735914TDCR-LL
540
449
494(税込)
当日出荷
89735923TDCR-MM
430
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89735923
2021-03-31
用途: ホワイトボードを消すときに使います
教育・研究機関

柔らかくてホワイトボードに優しい当たりで使いやすい。ただ、マグネットで、くっつくと、尚更良いのにと思います。まだ洗っていないので、洗ったらどうなるのか分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする