曜日別特売

アルミ製衝立 透明防炎タイプ

アルミ製衝立 透明防炎タイプ - TRUSCOアルミ製衝立 透明防炎タイプ - TRUSCOアルミ製衝立 透明防炎タイプ - TRUSCOアルミ製衝立 透明防炎タイプ - TRUSCOアルミ製衝立 透明防炎タイプ - TRUSCOアルミ製衝立 透明防炎タイプ - TRUSCO
(1件のレビュー)

アルミ製の簡易衝立です。
防炎性のある透明フィルムです。
別売のキャスターを付けると移動式にできます。

用途
工場や作業場の間仕切りに。
防塵対策に。
簡易の安全フレームとして。
仕様組立式材質フレーム:アルミニウム合金、シート:防災軟質塩化ビニール透明奥行(mm)6002018年トラスコ掲載ページ10 0775内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89736377AF-1015-TM10001500
36,050
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89736386AF-1020-TM10002000
40,840
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89736395AF-1515-TM15001500
42,620
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89736404AF-2015-TM20001500
47,440
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89736413AF-2020-TM20002000
53,620
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89736386
2021-03-05
用途: 工場内で旋盤機械の使用時に飛散防止のため設置
サービス業

他の機械がすぐとなりにあるため飛散防止のため設置しましたが
大きさもちょうどよくしっかり防いでくれますし、透明なので圧迫感がないのでいいです。もう少し低価格なら大満足になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする