曜日別特売
(4件のレビュー)

枠には芯金が入っているので強度があります。持ちやすい取手付です。絞り加工による成型の為、継ぎ目がなく頑丈なつくりです。

用途部品の管理・収納。材質スチール(表面処理:粉体塗装)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89736456W-3NG31452×604×149380×530×148
7,590
6,598
7,258(税込)
当日出荷
89736447W-2NG63616×908×148527×825×147
11,180
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89736447
2023-08-28
用途: 洗浄作業
株式会社ワダトク建設業・工事業

金属物の洗浄に使っています。
この大きさで金属製なのは丈夫で良いです。

対象商品 : 89736447
2021-05-04
用途: パーツ洗浄
際波オートリペア自動車・二輪車・自転車関連業

大きなパーツを洗浄するのに深さのある物が欲しかったのでサイズ的に満足しています。

対象商品 : 89736447
2020-09-28
用途: ポンプの漏洩対策用オイルパンとして
朝日航洋株式会社

なかなか、大型のサイズで、価格帯もちょうど良いのがなく、困っていましたが、
モノタロウさんであったので、助かりました。
機会があれば、また、購入します。

対象商品 : 89736456
2022-07-14
用途: コンクリートの生コンを作るため使用します。
その他業種

少しですが、細かい傷、2か所ありました、コンクリート作れば
容器に、傷が、つきますから問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする