TRUSCO
ステンレスハンガーラック台付き
さびにくいステンレスハンガーラックです。
小物を置く事が出来る便利な台付きです。
用途
食品工場、研究施設、クリーンルームに。
仕様
組立品
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
2000
奥行(mm)
400
2018年トラスコ掲載ページ
10 1046
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89736982
SUHR20-120D
856-3666
8.24
1200
¥
132,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89736998
SUHR20-150D
856-3667
8.26
1500
¥
138,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89737007
SUHR20-180D
856-3668
8.28
1800
¥
145,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。