TRUSCO
クリンルーム用腕章
役職や部署など色分け区別が可能です。
用途
クリーンルーム内作業。
材質
ポリエステル
幅(mm)
380
高さ(mm)
94
質量(g)
12
抵抗値
1.0×10[[の5-8乗]]Ω
2018年トラスコ掲載ページ
10 1078
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89737052
TCAH-GN
855-2622
グリーン
¥
1,070
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89737068
TCAH-NV
855-2623
ネイビー
¥
1,070
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
89737077
TCAH-P
855-2624
ピンク
¥
1,070
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
89737086
TCAH-Y
855-2625
イエロー
¥
1,070
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
89737043
TCAH-B
855-2621
ブルー
¥
950
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください