TRUSCO
SUS304折りたたみ式ワゴン
SUS304製の溶接一体構造の折りたたみ式ワゴンです。
実験室の器具の搬送用のワゴンや病院での回診車としてご利用いただけます。
使わないときはコンパクトにしまう事ができます。
用途
研究施設、クリーンルームなど。
トラスコ品番
856-4354
材質
本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
質量(kg)
20
2018年トラスコ掲載ページ
8 0545
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89737122
TOK-2
¥
155,950
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません