TRUSCO
SUS304 ダイヤルロック式薬品庫
SUS304製の小型の薬品庫です。
ハンドル部がダイヤルロック式になっています。
用途
研究施設、クリーンルームなど。
仕様
可変式棚板2枚付
トラスコ品番
856-3665
セット内容
可変式棚板×2
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
24
摘要
棚板2枚
高さ(mm)
750
奥行(mm)
500
間口(mm)
450
均等積載量(kg/段)
40
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
111×111×111(中棚厚み15mm除く)
最大積載量(kg/台)
120
2018年トラスコ掲載ページ
10 1202
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89737138
SW-K-DL
¥
184,800
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません