ドレーゲル
単成分ガス検知警報器 X-am5100
ブザー、ランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。
データロガー機能を搭載しています。
セット内容
NiMH充電池パック、ACアダプタ、充電台、六角レンチ
電源
NiMH充電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×130×61mm
2018年トラスコ掲載ページ
1 1723
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対象ガス
トラスコ品番
分解能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89738495
5350205-01 フッ化水素
フッ化水素(0-30ppm)
855-8255
0.1ppm
¥
250,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89738504
5350205-02 塩化水素
塩化水素(0-30ppm)
855-8256
0.1ppm
¥
250,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89738486
5350204 過酸化水素
過酸化水素(0-20ppm)
855-8254
0.1ppm
¥
250,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
89738513
5365526
ヒドラジン(0-5ppm)
855-8257
0.01ppm
¥
198,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください