ラバーメイド
ホイールバローズ
耐久性に優れた樹脂製の手押し一輪車です。
継ぎ目のない一体成型の樹脂製ボディのため、水や土・砂がこぼれず、また非常に堅牢なので永くご使用いただけます。
材質
本体:高密度ポリエチレン、ハンドル:木、キャスター:ゴム
色
ブラック
高さ(mm)
699
奥行(mm)
1524
容量(L)
180
間口(mm)
686
均等荷重(kg)
91
キャスター径(Φmm)
203
タイヤタイプ
エアー入タイヤ(Φ203mm)
2018年トラスコ掲載ページ
8 1146
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89739728
5658-61
836-2588
23
¥
69,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
89739737
5659-61
836-2589
26.1
¥
80,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません