曜日別特売

クイックカート

クイックカート - ラバーメイドクイックカート - ラバーメイドクイックカート - ラバーメイドクイックカート - ラバーメイドクイックカート - ラバーメイドクイックカート - ラバーメイドクイックカート - ラバーメイド

掃除用具一式を搭載し、作業効率を向上するカートです。
水やオイルをはじめ、シミが付き難いテフロン加工仕様です。
内部の仕切りは調整が可能のため、現場に合ったカスタマイズが実現しました。

用途ホテルのハウスキーピングに、商業・公共施設のロビー・トイレなどの共有場所で使用できます。セット内容キャディー×1材質ポリエステル、ポリプロピレン(PP)幅(mm)419ブラック奥行(mm)362内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31270026RM1902467BK855-9623432
93,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
897422751902465855-9621635
71,200
取扱い終了
代替品有
897422841902466855-9622533
68,900
取扱い終了
代替品有
31270008RM1902465BK855-9621635
97,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
31270017RM1902466BK855-9622533
94,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
897422931902467855-9623432
64,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8974227519024654961490619024651902465 クイックカート ラバーメイド 49614906クイックカートラバーメイド1個
73,980
税込81,378
注文コードが変更になりました
8974228419024664961491519024661902466 クイックカート ラバーメイド 49614915クイックカートラバーメイド1個
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
31270008RM1902465BK496149061902465RM1902465BK クイックカート ラバーメイド 49614906クイックカートラバーメイド1個
73,980
税込81,378
注文コードが変更になりました
31270017RM1902466BK496149151902466RM1902466BK クイックカート ラバーメイド 49614915クイックカートラバーメイド1個
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする