ラバーメイド
カラーペール
ジャニターカート用のバケツセットです。
1台に4個まで取付可能です。
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
191
高さ(mm)
216
奥行(mm)
235
2018年トラスコ掲載ページ
9 0376
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89742442
RM1857377GN
4.7
グリーン
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89742415
RM1857374YL
4.7
イエロー
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89742467
RM1857379WT
4.7
ホワイト
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89742424
RM1857375RD
4.7
レッド
¥
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
89742433
RM1857376BL
4.7
ブルー
¥
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません