プラザジュニアコンテナ

プラザジュニアコンテナ - ラバーメイドプラザジュニアコンテナ - ラバーメイド

大型ゴミ箱では珍しい樹脂型で清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。
前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。
商業施設やパーキングエリアなど様々な場所で利用されている大型ゴミ箱。
大型ゴミ箱では珍しく、樹脂型。清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。
自然に溶け込みやすいカラーを採用。
前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。

容量(L)132.5材質ポリエチレン(PE)質量(kg)23.5高さ(mm)1044奥行(mm)544間口(mm)5162018年トラスコ掲載ページ9 0499内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
897429939P9002ベージュ
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
897430029P9007ブラック
150,000
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする