ラバーメイド
スリムジムコンテナ (通気孔付き)
分別回収に最適なコンテナです。
スリムなボディは狭い場所にも最適です。
ゴミ袋を取出す際の労力を大幅に軽減する通気孔付きです。
材質
ポリエチレン
奥行(mm)
559
間口(mm)
279
2018年トラスコ掲載ページ
9 0508
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89743422
1955959
60.6
ブラック
¥
15,260
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89743438
1955960
60.6
グリーン
¥
15,260
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89743474
1956187
87.1
ブラウン
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89743508
1971257
60.6
ブルー
¥
15,260
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
89743517
1971258GY
60.6
グレイ
¥
15,260
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
89743447
1956181
60.6
ブラウン
¥
15,260
取扱い終了
89743456
1956185
87.1
ブルー
¥
19,000
取扱い終了
返品不可
89743465
1956186
87.1
グリーン
¥
19,000
取扱い終了
返品不可
89743483
1956188
87.1
イエロー
¥
19,000
取扱い終了
返品不可
89743492
1956189
87.1
レッド
¥
19,000
取扱い終了
返品不可
89743526
1971259
60.6
ベージュ
¥
15,260
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください