Panasonic(パナソニック)
ガイドキャップ(直角用)
ターンテーブル・トラバーサなど乗り移り部分で、集電アームが直線から直線に移るときのガイドに使用します。
端末閉そく用のエンドキャップとしても使用します。
幅(mm)
35
2018年トラスコ掲載ページ
3 0879
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
種類
a
b
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89744585
DH5832
835-6251
30
2P用
32
15
¥
4,280
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89744594
DH5833
835-6252
30
3P用
47
30
¥
4,490
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89744603
DH5834K
835-6253
40
4P用
62
45
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89744612
DH5835K
835-6254
50
5P用
77
60
¥
5,520
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89744628
DH5836K
835-6255
60
6P用
92
75
¥
6,110
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89744637
DH5837K
835-6256
70
7P用
107
90
¥
6,720
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89744646
DH5838K
835-6257
90
8P用
122
105
¥
7,340
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください