Panasonic(パナソニック)
ハンガー
トロリールHS本体をレールに取り付けるための部品です。
支持間隔は直線部600mm以下、曲がり500mm以下です。
幅(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
質量(g)
種類
a
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89744804
DH5872
-
835-6272
30
2P用
32
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89744813
DH5873
-
835-6273
30
3P用
47
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89744822
DH5874K
-
835-6274
40
4P用
62
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89744838
DH5875K
-
835-6275
50
5P用
77
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
89744847
DH5876K
-
835-6276
60
6P用
92
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89744856
DH5877K
-
835-6277
60
7P用
107
¥
2,020
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89744865
DH5878K
-
835-6278
70
8P用
122
¥
2,160
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21473474
DH5876K【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
835-6276
60
6P用
92
¥
1,720
¥
1,290
¥
45
アウトレット
¥
50
(税込)
当日出荷
返品不可
残り90点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください