Panasonic(パナソニック)
絶縁ピース
ライン中に絶縁区間を設けて回路の分割をするための部品です。
絶縁と同時に分割した回路の一方に電源の接続ができます。
トラスコ品番
835-6250
長さ(mm)
26
幅(mm)
98
質量(g)
30
定格
300V1A
コード長さ(mm)
500
2018年トラスコ掲載ページ
3 0879
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89744926
DH5886K
¥
4,180
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください