センターフィードインジョイナ ケーブル横出し

センターフィードインジョイナ ケーブル横出し - Panasonic(パナソニック)センターフィードインジョイナ ケーブル横出し - Panasonic(パナソニック)

給電用ジョイナです。
本体の接続も同時にできる給電ケーブル横出しタイプです。

幅(mm)140コード長さ(mm)4302018年トラスコ掲載ページ3 0885内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
a
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89745102DH56151K835-62995601055P600V60A
32,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
89745118DH56161K835-63006601256P600V60A
39,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする