Panasonic(パナソニック)
集電子 平形接続端子付
交換部品です。
集電子とリード線をワンタッチで着脱できます。
トラスコ品番
835-6335
長さ(mm)
85
幅(mm)
12
高さ(mm)
49
質量(g)
42
定格
1P600V20A
2018年トラスコ掲載ページ
3 0887
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89745373
DH5684K2
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください