Panasonic(パナソニック)
光る警報ブザー(けむり・ねつ当番用)
住宅用火災警報器と連動して、フラッシュ光と音で火災をお知らせします。
トラスコ品番
835-8493
セット内容
取付けネジ2本
材質
本体:PC-ABS樹脂、カバー:ABS樹脂、発光枠:ポリカーボネート樹脂、発光窓:アクリル樹脂、取付金具:亜鉛メッキ鋼材
質量(g)
500
2018年トラスコ掲載ページ
9 1227
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89745906
SH260K
¥
23,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください