スペースプレーヤー ベース本体

スペースプレーヤー ベース本体 - Panasonic(パナソニック)スペースプレーヤー ベース本体 - Panasonic(パナソニック)スペースプレーヤー ベース本体 - Panasonic(パナソニック)スペースプレーヤー ベース本体 - Panasonic(パナソニック)スペースプレーヤー ベース本体 - Panasonic(パナソニック)スペースプレーヤー ベース本体 - Panasonic(パナソニック)

照明と映像の融合で、店舗や施設など様々な空間を演出します。
傾斜天井への設置や、配線ダクトがない天井への事後設置が可能です。(天井直付けにて使用の場合)天井への投映、下方から壁へ向けてのアッパー投映が可能です。(床置き型にて使用の場合)

用途店舗、施設、ショールームなどの空間演出に。セット内容ワイヤレスリモコン材質灯具:プラスチック(つや消し仕上)2018年トラスコ掲載ページ10 0303内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89745976NTN91001B828-5065
オープン
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
89745985NTN91001W828-5064
オープン
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする