XRZシリーズ 耐切粉 固定 特殊ゴム車

XRZシリーズ 耐切粉 固定 特殊ゴム車 - ハンマーキャスター

切りくずが刺さり難い特殊ゴム車輪を採用したキャスターです。また耐油性に優れた特殊ゴム車輪で、切削油に触れる環境でもご使用いただけます。
硬質車輪にはない適度なゴム弾性によりスムーズに走行することが可能です。
車輪軸受部はラジアルボールベアリング入りです。

トラスコ品番836-1512材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、特殊ゴム質量(g)8752018年トラスコ掲載ページ2 0778内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89746588420JR-XRZ100-BAR01
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする