フィッシャー
FB2
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。
インパクトレンチでの打設が可能です。
打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
用途
コンクリート、緻密な石材向け。
各種架台取付け。
設備工事。
手摺り外構工事など。
材質
スチール、表面処理:亜鉛メッキ
2018年トラスコ掲載ページ
2 0511
全21種類を絞り込む
ねじ径
M8
M10
M12
M14
トラスコ品番
選択してください
859-8238
859-8239
859-8240
859-8241
859-8242
859-8243
859-8244
859-8245
859-8246
859-8247
859-8248
859-8249
859-8250
859-8251
859-8252
859-8253
859-8254
859-8255
859-8256
859-8257
859-8258
内容量
1セット(10本)
1セット(20本)
1セット(50本)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじ径
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89747376
536852
1セット(50本)
M8
859-8240
2
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89747385
536853
1セット(50本)
M8
859-8238
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89747394
536854
1セット(50本)
M8
859-8241
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89747403
536855
1セット(50本)
M8
859-8239
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89747412
536856
1セット(50本)
M8
859-8242
3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89747428
536857
1セット(50本)
M8
859-8243
3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89747437
536859
1セット(50本)
M10
859-8244
3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89747446
536861
1セット(50本)
M10
859-8245
4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89747455
536862
1セット(50本)
M10
859-8246
4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89747464
536863
1セット(50本)
M10
859-8247
5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89747473
536864
1セット(50本)
M10
859-8248
5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89747482
536865
1セット(50本)
M10
859-8249
6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89747498
536866
1セット(20本)
M10
859-8250
3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89747507
536867
1セット(20本)
M10
859-8251
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89747516
536868
1セット(20本)
M10
859-8252
4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89747534
536871
1セット(20本)
M12
859-8253
2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89747543
536872
1セット(20本)
M12
859-8254
3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89747552
536873
1セット(20本)
M12
859-8255
3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89747568
536876
1セット(20本)
M14
859-8256
3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89747577
536877
1セット(10本)
M14
859-8257
2
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89747586
536878
1セット(10本)
M14
859-8258
2
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください