フィッシャー
外断熱用大ワッシャ HV36 ステンレス A4
スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。
用途
断熱材の固定などに。
外断熱材用ファスニング
材質
ステンレスA4
外径
36mm
仕様
箱入
トラスコ品番
828-5493
高さ(mm)
3
質量(g)
407.5
内径(Φmm)
5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0568
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89749232
4285
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください