フィッシャー
外断熱用大ワッシャ HV36 スチール製
(1件のレビュー)
スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。
用途
断熱材の固定などに。
外断熱材用ファスニング
仕様
箱入
トラスコ品番
828-5494
高さ(mm)
3
質量(g)
421
2018年トラスコ掲載ページ
2 0568
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
外径
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89749248
4286
スチール
36mm
5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください