SAFETY オーバーライト2

SAFETY オーバーライト2 - bolleSAFETY オーバーライト2 - bolle

オーバーグラスタイプ保護メガネです。
超軽量で長時間の使用も苦になりません。
レンズ面は裏表とも防曇・防傷コーティングです。

用途飛来物などからの眼の保護に。仕様防曇加工、防傷加工、紫外線カットレンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-3966質量(g)33規格ANSI Z87.1フレーム色クリアレンズ厚さ(mm)2.42018年トラスコ掲載ページ6 0015内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
897493541680501
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする