曜日別特売

イノベーター17D、BP-170用パッド台

イノベーター17D、BP-170用パッド台 - ペンギンワックス

プラスチック製でサビや腐食がありません。

用途ポリッシャーのパッド取り付け専用台に。仕様プレート付トラスコ品番859-1139適合本体9351材質プラスチック質量(kg)2.4高さ(mm)65直径(mm)4302018年トラスコ掲載ページ9 0119内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
897493889126
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする