曜日別特売

イノベーター、バッテリーポリッシャーBP用シャンピングタンク

イノベーター、バッテリーポリッシャーBP用シャンピングタンク - ペンギンワックス

イノベーター、バッテリーポリッシャーBP150/170専用溶液タンクです。

用途ポリッシャーの溶液タンクに。トラスコ品番859-1140材質プラスチック幅(mm)232質量(kg)2.6高さ(mm)454奥行(mm)2652018年トラスコ掲載ページ9 0119内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
897493979165
25,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする