LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ねじ緩み止め接着剤22010ml
(1件のレビュー)
嫌気性ねじ緩み止め接着剤、低強度タイプで取り外しも可能です。粘度が低く、ネジを締め付け後に塗布可能(後浸透)です。
用途
ねじゆるみ止め・シール。
サビ、腐食の防止に。
仕様
嫌気性(アクリル)、低強度タイプ、後浸透(組み付け後の塗布が可能)
材質
主成分:■■■
色
青
容量(mL)
10
質量(g)
14
使用温度範囲(℃)
-55~150
使用温度範囲
-55~150℃
液色
青
粘度(mPa・s)
20~55
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89749555
220-10
1本
10mL
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
12800858
220-10
1箱(50本)
500mL
¥
60,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください