LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
チューブ
仕様
ペリスタルテックポンプ交換用チューブです。
材質
フッ素樹脂(PTFE)
長さ(m)
20
2018年トラスコ掲載ページ
3 1118
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89749668
1001830
836-6469
透明
41
2.0
1.4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89749677
1070735
836-6471
黒
71
3.2
2.4
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89749686
1070736
836-6470
黒
58
2.5
1.7
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89749695
1087219
836-6468
透明
33
1.6
1.0
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください