LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
545油圧配管用シール剤
油圧配管用シール剤(中強度)です。
2インチまでの配管・プラグのシールに適しています。
用途
油圧配管用。
材質
主成分:アクリル
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89749765
545-50
1本(50mL)
50mL
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
12801016
545-50
1箱(10本×50mL)
500mL
¥
69,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください