LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
PC7257FGM用添加剤(SUMMER)1LB
708252は、高温時の硬化時間を遅くすることが可能です。
708253は、低温時(-25℃)でも硬化を可能にします。
FGM(PC9410)用添加剤です。
用途
夏季の作業時間に。
トラスコ品番
836-6451
材質
主成分:マグネシウム、リン酸
色
白
質量(g)
510
容量(g)
454
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
3 1174
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89749774
708252
¥
5,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください