標準エアゾールJAPAN

標準エアゾールJAPAN ボスティック(Bostik)

ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。
高温による焼付や高圧によるかじりを完全に防止します。(2250kg/[[平方センチメートル]]以上の耐圧性)ボスティック社純正品NSA-16の国内充てん廉価版です。(内容物は同じです)

用途サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンス。 トラスコ品番820-2904 材質主成分:銅、グラファイト、鉱油系 銀灰 容量(mL)270 使用温度範囲(℃)-183~1100 使用温度範囲-183~1100℃ 容量(g)354 容器エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量28mL 2018年トラスコ掲載ページ3 1302 危険物の性状非水溶性 内容量1本(354g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89749826 NSA-16JAPAN
オープン
5,198
5,718 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする