曜日別特売

万能測定プローブ 指示器別売

万能測定プローブ 指示器別売 - マール社万能測定プローブ 指示器別売 - マール社

移動式測定アームホルダーの最適な安定性と動かしやすさによる極端な測定感度と精度です。
移動式測定アームホルダーは、高精度ボールガイドに取り付けられ、遊びと摩擦を排除します。
固定用測定アームホルダーは、コラムに沿って移動して粗調整できます。
測定力の方向は、外径または内径のいずれかに対して変更できます。
測定力の方向は、外径または内径のいずれかに対してアレンキーで変更できます。

用途外径・内径、雄ネジ・雌ネジ、狭いカラー・溝、外径・内径テーパー、外径・内径ギアの測定用。トラスコ品番835-3927セット内容取り付けおよび静止ブロック、木製ケース質量(kg)3.842018年トラスコ掲載ページ1 1235内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89749862844T
355,500
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする