曜日別特売

デジタルノギス

デジタルノギス - マール社

リファレンス機能による素早い測定が可能です。
IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。
数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。
スライドには防塵ワイパーが装備されています。
ステップ測定機能です。
ハイコントラストのアナログディスプレイです。
スライドには防塵ワイパーが装備されています。
数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。

用途段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。トラスコ品番835-4813セット内容ケース質量(g)400測定範囲(mm)0~1502018年トラスコ掲載ページ1 1252内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8974997516EWR
20,390
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする