曜日別特売

グリーンレーザ自動追尾台セット

グリーンレーザ自動追尾台セット - MAX(マックス)[事務用品・工具]グリーンレーザ自動追尾台セット - MAX(マックス)[事務用品・工具]

レーザー墨出器用の自動追尾台セットです垂直ラインが一人で合わせられます。

用途
レーザ墨出器用の自動追尾台です。
垂直ラインが一人で合わせられます。
仕様対応機種レーザ受光器LA-D5GNV/LA-D5NV、追尾距離3~20Mトラスコ品番835-4591セット内容レーザー自動追尾台:LA-NV1、レーザー受光器:LA-D5GNV質量(g)750電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)(追尾台)、単4アルカリ乾電池×4本(付属)(受光器)保護等級IP54相当縦(mm)120横(mm)1202018年トラスコ掲載ページ1 2036内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89750334LA-NV1/D5GNV
78,200
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする