MAX(マックス)[事務用品・工具]
グリーンレーザ用受光器
レーザー受光器です。
離れたところで墨出器のレーザーをキャッチします。
トラスコ品番
835-4590
適合機種
グリーンレーザーLA-S801DG
質量(g)
200
電源
単4アルカリ乾電池×4本(付属)
保護等級
IP54相当
縦(mm)
155
横(mm)
73
受光距離
3~25m
2018年トラスコ掲載ページ
1 2036
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89750368
LA-D5GNV
¥
54,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください