マックス
ラベルプリンタ ビーポップミニ
ラベルを自動ラミネートして出力します。
Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。
バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
用途
水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。
幅(mm)
118
トラスコ品番
855-0502
質量(kg)
1.48
高さ(mm)
146
奥行(mm)
192
電源(V)
100
消費電力(W)
63.6
対応OS
Windows 11/10
印字密度
360×180~720
2018年トラスコ掲載ページ
10 0523
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89750422
PM-3600
¥
45,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません