マパール
MEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃
不等分割刃(特許出願中)の採用により切削抵抗が大幅に軽減されます。
不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度、真円度が向上します。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金、チタン、インコネル、高硬度鋼、CFRP。
仕様
3枚刃
表面処理
特殊Tinコーティング
2018年トラスコ掲載ページ
1 0486
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
先端角(°)
シャンク径(mm)
切刃形状
先端径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89750483
COS110-0630-335C-HP437
45
3
90
5
3枚刃
1.5
超微粒子超硬合金(Micro grain carbide)
¥
28,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89750492
COS110-0830-335C-HP437
50
3
90
6
3枚刃
2.0
超微粒子超硬合金(Micro grain carbide)
¥
31,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89750508
COS110-1040-335C-HP437
50
3
90
6
3枚刃
2.5
超微粒子超硬合金(Micro grain carbide)
¥
32,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89750517
COS110-1240-335C-HP437
56
3
90
8
3枚刃
2.8
超微粒子超硬合金(Micro grain carbide)
¥
34,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89750526
COS110-1650-335C-HP437
60
3
90
10
3枚刃
3.2
超微粒子超硬合金(Micro grain carbide)
¥
41,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89750535
COS110-2050-335C-HP437
63
3
90
10
3枚刃
3.5
超微粒子超硬合金(Micro grain carbide)
¥
47,900
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89750544
COS110-2500-335C-HP437
67
3
90
10
3枚刃
3.8
超微粒子超硬合金(Micro grain carbide)
¥
55,400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
89750553
COS110-3100-335C-HP437
71
3
90
12
3枚刃
4.2
超微粒子超硬合金(Micro grain carbide)
¥
65,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください