曜日別特売

キャビネットベンチCB4N-LC

キャビネットベンチCB4N-LC - ミヅシマ工業

デッドスペースになりやすい脚部を収納スペースに活用した樹脂製ベンチです。
再生樹脂を使用した木調のカラーが落ち着いた雰囲気を演出します。

用途
公共施設、工場、公園などの防災、保安管理。
ベンチ
トラスコ品番829-1326材質座板(表面被):ASA、座板(内部):ポリスチレン発泡(再生100%)、脚:ポリプロピレン+ポリエチレン(再生95%)、補強フレーム:スチール(粉体塗装)、中容器:熔解亜鉛メッキ鋼板、アジャスター:鉄+ポリプロピレン(再生20%)幅(mm)1800質量(kg)85ブラウン高さ(mm)476奥行(mm)412収納寸法(mm)W1300×D300×H3202018年トラスコ掲載ページ9 1172内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
897505872460020
211,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする