(10件のレビュー)

ユニット部は丈夫な金属製です。
スライドパワーON機能付です。

用途外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。2018年トラスコ掲載ページ1 1252材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金セット内容収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(mm)
最小表示量(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89750815DC-150NBP0~150±0.030.01188
7,550
6,098
6,708(税込)
当日出荷
89750824DC-200N0~200±0.030.01214
11,400
8,498
9,348(税込)
当日出荷
89750833DC-300N0~300±0.040.01293
16,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: 工具径の測定など
製造業

スライドが位置的な問題なのか為難い、手にフィットしない。
使用感は悪くないので作業上は使える

対象商品 : 89750815
2022-11-18
用途: ボルトナットの加工の寸法
平川製作所製造業

すばらしく見やすい便利なノギスです。
作業の効率と展開が良くなりました。

対象商品 : 89750824
2023-02-20
用途: 精密部品の測定
製造業

文字が大きく見やすく、重さも軽くてとても使いやすい。

対象商品 : 89750815
2023-06-17
用途: 加工製品の検査測定で
秦製作所

電池内蔵部の耐油対策が必要、パッキンが欲しかった。

対象商品 : 89750824
2022-07-02
用途: 装置メンテナンス・部品精度確認
メカ屋製造業

部品精度の確認と組立て作業の時に使用
結構ヘビーに使うので長くもってくれればな思っています。

対象商品 : 89750815
2022-03-24
用途: 線径を測る
卸売・小売業

メモリー機能がついている
文字が大きく見やすい
お買い得品だと思いました。

対象商品 : 89750824
2023-06-20
用途: 計測時
製造業

スライドの部分が少し硬いのでスムーズに目盛りを動かしにくい

対象商品 : 89750815
2022-09-30
用途: 粉塵が舞ってる工場での作業
有限会社三田製麺所

見た目は〇重量が少し重たいのかなと、、、使用して今のところ問題ないですが、細かい粉塵での作業場なのでこれから液晶に入らなければリピート。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする