曜日別特売

コンベックス ダブルジーEVО

コンベックス ダブルジーEVО - ムラテックKDSコンベックス ダブルジーEVО - ムラテックKDSコンベックス ダブルジーEVО - ムラテックKDSコンベックス ダブルジーEVО - ムラテックKDSコンベックス ダブルジーEVО - ムラテックKDSコンベックス ダブルジーEVО - ムラテックKDS

高耐久ナイロンコートテープを採用しており、耐摩耗性に優れています。
従来の2分の1以下の移動量でテープをロックします。
セフティメタルホルダー付です。

テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール(ナイロンコート)材質(バネ)スチール材質(ケース)ABS樹脂規格JIS1級(メートル)目盛種別両面内容量1個
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
質量(g)
目盛仕様
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89750903GGEVO25-75MGN7.5481-7.5
6,000
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89750885GGEVO25-55HN5.5371-5.5
4,750
取扱い終了
返品不可
89750894GGEVO25-55SHN5.5(18尺相当)371尺相当5.5
4,750
取扱い終了
返品不可
25731294GGEVO25-55HN(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)5.5371-5.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50801426GGEVO25-55HN(英語版一般校正証明書付)5.5371-5.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする