グリーンレーザー墨出器

グリーンレーザー墨出器 - ムラテックKDSグリーンレーザー墨出器 - ムラテックKDSグリーンレーザー墨出器 - ムラテックKDSグリーンレーザー墨出器 - ムラテックKDSグリーンレーザー墨出器 - ムラテックKDSグリーンレーザー墨出器 - ムラテックKDSグリーンレーザー墨出器 - ムラテックKDSグリーンレーザー墨出器 - ムラテックKDS

直接上方へ照射する明るい鉛直十字ラインです。
低温下でも安定したラインを照射します。

用途
間仕切の位置決め。
天井通り芯。
機械の設置など。
2018年トラスコ掲載ページ1 2011仕様たち・水平(ドット付)・地墨点・鉛直、エンドレス微調整ねじ、1年間完全保証電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)、ACアダプター(付属)精度±1mm/10m保護等級IP54自動補正範囲±3°縦(mm)188横(mm)112内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89750928ATL-D1RG収納ケース、レーザーゴーグル(グリーン)1.3
86,000
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
89750937ATL-D1RGRSA本体:ATL-D1RG、受光器:LRV-4RG、三脚:LEC-2M、収納ケース、レーザーゴーグル(グリーン)2.62
105,000
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする