オートラインレーザー

オートラインレーザー - ムラテックKDSオートラインレーザー - ムラテックKDSオートラインレーザー - ムラテックKDSオートラインレーザー - ムラテックKDSオートラインレーザー - ムラテックKDS

盗難火災補償付(*ユーザー登録が必要)です。
軽量・コンパクト、かつ簡単操作です。

用途屋外対応に。トラスコ品番858-7639セット内容レーザー墨出器:ATL-100、三脚:LEC-2M、キャリングケース、単3形アルカリ乾電池2本材質ABS樹脂質量(kg)2.45電源単3形アルカリ乾電池2本精度±1mm/7m光源可視光半導体レーザー自動補正範囲±3°縦(mm)147横(mm)87制動方式磁気電池寿命連続約15時間ライン幅(mm)約2mm/5mレーザークラスクラス1M2018年トラスコ掲載ページ1 2028動作温度範囲(℃)-50~+40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89750946ATL-100SA
37,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする